Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" kuusiokolohylsysarja 11 osaa

1/2" kuusiokolohylsyavainsarja
1/2 6-KOLOHYLSYSARJA AV 5-19

Tuotenro 096513 110

EAN 4011231884433

-
1/2" kuusiokolohylsysarja 11 osaa

Tuotenro 096513 110
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
Kuusiokoloruuveille, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja

Kompakti, 1/2" kärkihylsyavainsarja, 11 osaa


  • Tukevassa metallirasiassa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan

  • Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana

  • Työkalujen puuttumisen voi havaita yhdellä silmäyksellä


Kymmenen kuusiokolohylsyavainta tärkeimmille kokovaihtoehdoille


  • Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista

  • Vääntösuunnan vaihto suunnanvaihtolevyä käyttäen onnistuu helposti yhdellä kädellä

  • Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta


Vahva, tehokas kiinnitys



Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Toimivaksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Pinnat ovat matta-satiinikromattuja, mikä takaa varman otteen myös öljyisillä käsillä

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

11 KPL

Leveys x korkeus x syvyys

315 x 40 x 115 mm

1/2" kuusiokolohylsysarja 11 osaa sisältää:
1 x
1/2 räikkäväännin suunnanvaihtolevyllä

1/2 RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA 72 HAMP

Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 5X60 MM

Kuvaus:
5 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 6X60 MM

Kuvaus:
6 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 7X60 MM

Kuvaus:
7 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 8X60 MM

Kuvaus:
8 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 9X60 MM

Kuvaus:
9 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 10X60 MM

Kuvaus:
10 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 12X60 MM

Kuvaus:
12 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 14X60 MM

Kuvaus:
14 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 17X60 MM

Kuvaus:
17 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 19X60 MM

Kuvaus:
19 mm
Määrä: 1 x
Kova vaahtomuovi, 1/2 hylsyavainvalik.
1 x
Kova vaahtomuovi, 1/2 hylsyavainvalik.

FMINRT-(096513 110)

Kuvaus:
310 x 100 x 35 mm
Clamping effect
Määrä: 1 x
Metallirasia, koko 2
1 x
Metallirasia, koko 2

METBOX-315X115X40-SZ2

Kuvaus:
Pituus x leveys x korkeus: 315 x 115 x 40 mm
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot