1/2" kuusiokolohylsysarja, pitkä 6 osaa
1/2" hylsyavainsarja, kuusiokolo, pitkä, 6 osaa
1/2 6-KOLOHYLSYSARJA AV 5-12 PITKÄT
Tuotenro 096501260
EAN 4065746334648
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokkaat, laadukkaat ja pitkäikäiset työkalut ruuvien kiristämiseen
- Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat on kromattu ja niissä on tukevan otteen takaava matta-satiiniviimeistely
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä pidemmän käyttöiän
Rasiassa työkalut ovat hyvässä suojassa ja helposti löydettävissä
- Tukevassa metallirasiassa on kahva, klipsilukitus ja PUR-vaahtomuovisisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Työkalujen puuttumisen voi havaita yhdellä silmäyksellä
Toimitukseen kuuluvaa hylsyavainta, jonka avainväli on 9 mm ja pituus 140 mm, ei voi tilata erikseen
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 6 KPL |
Leveys x korkeus x syvyys | 225 x 35 x 110 mm |