1/2" kuusiokolovoimahylsy Metriset koot, pitkä
Voimahylsyavain, 1/2″, kuusiokolo-kärki, pitkä
1/2 VOIMAHYLSY 6-KOLO 14MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii kaikkiin tavallisiin paineilma- ja sähkökäyttöisiin ruuvinvääntimiin
- Standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö
- Malli: taottu, mustattu
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kärjen/pään koko | 14 mm |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 78 mm |
Pituus: Varsi, kara, terä (L2) | 24 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 25 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Mustattu |