Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" kuusiokolovoimahylsy Metriset koot, pitkä

Voimahylsyavain, 1/2″, kuusiokolo-kärki, pitkä
1/2 VOIMAHYLSY 6-KOLO 19MM

Tuotenro 0715137619
EAN 4058794511109

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Sopii kaikkiin tavallisiin paineilma- ja sähkökäyttöisiin ruuvinvääntimiin

  • Standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö

  • Malli: taottu, mustattu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Kuusiokolo

Kärjen/pään koko

19 mm

Kärjen/pään/vääntiön malli

Sisäistä kuusiokoloa varten

Pituus (kokonaispituus) (L1)

78 mm

Pituus: Varsi, kara, terä (L2)

25 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

25 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Mustattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot