Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" lambda-avain, ura

Lambda-anturin hylsy
LAMBDA-AVAIN 1/2" 24MM

Tuotenro 1952004268

EAN 4065746508872

-
1/2" lambda-avain, ura

Tuotenro 1952004268
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
Lambda-, NOX- ja pakokaasuhiukkasantureiden avaamiseen ja kiristämiseen
  • Helppokäyttöinen sisäpuolisen 1/2 tuuman kaksoisneliövääntiön ansiosta

  • Avaimessa on myös suuri ulkoinen kuusiokanta vääntiö

  • Hyvä ulottuvuus litteän ja uritetun rakenteen ansiosta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

AV/ Leukojen väli (SW)

24 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

5 cm

Ulkohalkaisija (d)

3,5 cm

Avainpään ulkomitta (dk)

1 mm

Kärjen/pään/vääntiön malli

HW, HEX

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot