1/2″ lambda-hylsy lyhyt
1/2" lambda-hylsy, lyhyt
1/2 LAMBDA HYLSY AV22MM 70MM
Tuotenro 071451 61
EAN 4011231717151
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Karkaistu erikoisteräs kestää erittäin korkeaa kuormitusta
- Hylsyissä on hahlo, jotta kiinteäjohtoiset anturit eivät vaurioidu.
- Säästää aikaa ja rahaa korjaamossa
- Kaikille lambda-antureille
- Uralla
- Kaikille lyhyille lämmitettäville ja ei-lämmitettäville antureille, joissa ei ole irrotettavia johtoja (esim. Ford, Opel, Nissan)
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
![]() | |
AV/ Leukojen väli (SW) | 22 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 70 mm |
Ulkohalkaisija (d) | 33 mm |
Materiaali | Teräs |