Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2″ lambda-hylsy pitkä

1/2″ lambda-hylsy, pitkä
1/2 LAMBDA HYLSY AV22MM 110MM

Tuotenro 071451 60

EAN 4011231717137

-
1/2″ lambda-hylsy pitkä

Tuotenro 071451 60
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
  • Karkaistua erikoisterästä. Kestää erittäin korkeaa kuormitusta

  • Hylsyssä on hahlo, jotta anturit, joissa on kiinteä johto, eivät vaurioidu.

  • Säästää aikaa ja rahaa korjaamossa

  • Kaikille lambda-antureille

  • Hahlossa on taivutetut reunat

  • Kaikille pitkille lämmitettäville ja lämmittämättömille antureille, joissa on kiinteä johto (esim. Ford, Opel/Vauxhall, Nissan, VW ja uudet Mercedes-moniventtiilimoottorit)

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

AV/ Leukojen väli (SW)

22 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

110 mm

Ulkohalkaisija (d)

33 mm

Materiaali

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot