1/2" monikantahylsy Moniprofiilinen
1/2" monikantahylsy
1/2 MONIKANTAHYLSY 19MM
Tuotenro 071213419
EAN 4038898924555
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin monikäyttöinen!
Monikantahylsy, joka sopii viiteen tavallisimpaan ruuvikannan vääntiöön
- Metrinen kuusio, metrinen neliö, metrinen 12-kulmainen, tuumakokoinen kuusio, ulkoinen TX
- Yksi sarja sopii kaikkiin työkohteisiin
Monikantahylsyn erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
Pinnoite: kromattu, kiillotettu
Vääntiö: Neliövääntiö 1/2 tuumaa
Kärki:
12-kulmainen, monikanta
Malli: Lyhyt
Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
AV/ Leukojen väli | 19 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 36 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |