Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" monikantahylsy Moniprofiilinen

1/2" monikantahylsy
1/2 MONIKANTAHYLSY 30MM

Tuotenro 071213430

EAN 4038898924661

-
1/2" monikantahylsy Moniprofiilinen

Tuotenro 071213430
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
12-kulmainen monikantahylsy viiteen tavallisimpaan ruuvikannan vääntiöön

Erittäin monikäyttöinen!



Monikantahylsy, joka sopii viiteen tavallisimpaan ruuvikannan vääntiöön


  • Metrinen kuusio, metrinen neliö, metrinen 12-kulmainen, tuumakokoinen kuusio, ulkoinen TX

  • Yksi sarja sopii kaikkiin työkohteisiin


Monikantahylsyn erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän



Pinnoite: kromattu, kiillotettu



Vääntiö: Neliövääntiö 1/2 tuumaa



Kärki:

12-kulmainen, monikanta



Malli: Lyhyt

Huomautus

Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

AV/ Leukojen väli

30 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

44 mm

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot