1/2" räikkä läpityönnettäville sovitteille
Räikkä 1/2" läpityönnettäville sovitteille
1/2 RÄIKKÄ ILMAN TAPPIA
Tuotenro 071543 005
EAN 4052703539918
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vääntiö: Neliövääntiö 1/2 tuumaa, 30 hammasta, kääntökulma 12°
- Standardi: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
- Materiaali: Kromi-vanadiumteräs
- Pinta: kiillotettu, kromipinnoitettu, räikkäpäässä musta fosfatointi
- Kahva: 2-komponenttikahva
- HUOM ! Neliövääntiöllä ilman nelikulmaista vääntiösovitetta.
Tiedot(X)
![]() | |
DIN | 3120, 3122 |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Materiaali, kahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Hampaiden/leikkuiden määrä | 30 KPL |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 260 mm |
Kahvan halkaisija (D1) | 26,7 mm |
Räikän halkaisija (D2) | 43,5 mm |
Räikkäpään korkeus (B1) | 24,2 mm |