1/2" sakara-avain XZN, pitkä
1/2 tuuman hylsy, XZN, pitkä
1/2 SAKARA-AVAIN(XZN)12X100MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: Kromattu
- Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: XZN-kanta
Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kärjen/pään koko | XZN M12 |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 100 mm |
Pituus: Varsi, kara, terä (L2) | 60 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 22.5 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |