1/2 tuuman jatke
1/2" jatke
1/2 JATKO 130 MM
Tuotenro 0712138105
EAN 4024835711005
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN 3123, ISO 3316
- Pinta: kromattu
- Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: 1/2 tuuman neliökanta
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys (S2) | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään koko (S1) | 1/2 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoinen neliökanta |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 125 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 24 mm |