Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2 tuuman labiilijatko

1/2 Labiilijatko
1/2 LABIILIJATKO 53MM

Tuotenro 0712138100

EAN 4050382118974

-
1/2 tuuman labiilijatko

Tuotenro 0712138100
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
  • Standardi: DIN 3123, ISO 3316

  • Pinta: kromattu

  • Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: 1/2 tuuman neliö

  • Jopa 8°:n kulmaliike
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii vaikeapääsyisiin paikkoihin

Vääntiö, kiinnitys (S2)

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään koko (S1)

1/2

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoinen neliökanta

Pituus (kokonaispituus) (L)

50 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

24 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot