Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2 tuuman voimahylsy, 6-kulma, lyhyt Ko-ken

1/2 voimahylsyavain, 6-kulma, lyhyt, Ko-ken
1/2 VOIMAHYLSY 36MM

Tuotenro 576713 125

EAN 4056807030326

-
1/2 tuuman voimahylsy, 6-kulma, lyhyt Ko-ken

Tuotenro 576713 125
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
Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoista kuusiokantaa varten

Pituus (kokonaispituus) (L1)

60 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

59,1 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

48 mm

Hylsyn syvyys (t)

32 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot