Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, pitkä

1/2" sisäpuolinen ulosvedin, pitkä,
1/2" RUUVIN ULOSVEDIN 12MM L.78

Tuotenro 0714131212

EAN 4052703272983

-
1/2" ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, pitkä

Tuotenro 0714131212
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
Ratkaisu pyöristyneille kuusiokolo- ja TX-ruuveille. Yleisimmät koot kompaktissa valikoimassa. Sopii myös moniin vastaaviin vääntiöihin.

Tarkasti valmistettu kartiomainen kierreprofiili



1/2" neliövääntiö, 12 ja 14 mm



Laajenemista rajoittava kaulus



Toimitetaan laadukkaassa, vaahtomuovisella sisäkkeellä vuoratussa metallirasiassa, jossa osat pysyvät hyvin paikoillaan



Sopii erinomaisesti syvällä oleviin ruuveihin


Pitkän rakenteen ansiosta



Säästää valtavasti aikaa


Ei tarvetta poisporaukselle tai hitsaukselle



Irrottaa pyöristyneet kuusiokolo- ja TX-ruuvit helposti


Kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Halkaisija

12 mm

Pituus (kokonaispituus)

78 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot