Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, pitkä

1/2" sisäpuolinen ulosvedin, pitkä,
1/2" RUUVIN ULOSVEDIN 14MM L.78

Tuotenro 0714131214

EAN 4052703272990

-
1/2" ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, pitkä

Tuotenro 0714131214
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
Ratkaisu pyöristyneille kuusiokolo- ja TX-ruuveille. Yleisimmät koot kompaktissa valikoimassa. Sopii myös moniin vastaaviin vääntiöihin.

Tarkasti valmistettu kartiomainen kierreprofiili



1/2" neliövääntiö, 12 ja 14 mm



Laajenemista rajoittava kaulus



Toimitetaan laadukkaassa, vaahtomuovisella sisäkkeellä vuoratussa metallirasiassa, jossa osat pysyvät hyvin paikoillaan



Sopii erinomaisesti syvällä oleviin ruuveihin


Pitkän rakenteen ansiosta



Säästää valtavasti aikaa


Ei tarvetta poisporaukselle tai hitsaukselle



Irrottaa pyöristyneet kuusiokolo- ja TX-ruuvit helposti


Kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Halkaisija

14 mm

Pituus (kokonaispituus)

78 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot