Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" vastakierrehylsy

1/2" VASTAKIERREHYLSY 19MM PITKÄ

Tuotenro 0714131419

EAN 4052703273393

-
1/2" vastakierrehylsy

Tuotenro 0714131419
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
Ratkaisu kiinni juuttuneiden ja pyöristyneiden pyöränpulttien irrottamiseen.

Irrottaa vahingoittuneet ja pyöristyneet pyöränpultit helposti


Kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

AV/ Leukojen väli

19 mm

Pituus

67 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot