Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" voima-/rengashylsysarja, pitkät, 2.4.1, system 4 osaa

Voimahylsysarja 2.4.1, 4 osaa
1/2 RENGASHYLSY SARJA 2.4.1

Tuotenro 0965905213

EAN 4061975355836

-
1/2" voima-/rengashylsysarja, pitkät, 2.4.1, system 4 osaa

Tuotenro 0965905213
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
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii ORSY-järjestelmille (esim. -järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

4 KPL

Solumuoviosan koko

2.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

115 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

1/2" voima-/rengashylsysarja, pitkät, 2.4.1, system 4 osaa sisältää:
Tyhjä lok, voimahylsyavainsrj, 2.4.1, 4 osaa
1 x
Tyhjä lok, voimahylsyavainsrj, 2.4.1, 4 osaa

SYSINRT-F.0955905213

Kuvaus: Empty, for assortment, art. no. 0965905213
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy DIN 3121/ISO 1174

1/2 VOIMAHYLSY PITKÄ 17MM

Kuvaus:
17 mm
Kevytmetallivanteiden hellävaraiseen asennukseen. Pitkä malli värikoodilla.
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy DIN 3121/ISO 1174

1/2 VOIMAHYLSY PITKÄ 19MM

Kuvaus:
19 mm
Kevytmetallivanteiden hellävaraiseen asennukseen. Pitkä malli värikoodilla.
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy DIN 3121/ISO 1174

1/2 VOIMAHYLSY PITKÄ 21MM

Kuvaus:
21 mm
Kevytmetallivanteiden hellävaraiseen asennukseen. Pitkä malli värikoodilla.
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy DIN 3121/ISO 1174

1/2 VOIMAHYLSY PITKÄ 22MM

Kuvaus:
22 mm
Kevytmetallivanteiden hellävaraiseen asennukseen. Pitkä malli värikoodilla.
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot