Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" voimahylsy DIN 3121/ISO 1174

Voimahylsyavain, 1/2″, kuusio
1/2 VOIMAHYLSY PITKÄ 17MM

Tuotenro 071413017
EAN 4045727547014

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kevytmetallivanteiden hellävaraiseen asennukseen. Pitkä malli värikoodilla.

Malli: taottu, mustattu



Vääntiö: 1/2", reikä lukitustapille ja kolo O-renkaalle



Vääntiö: Kuusio, metrinen, Powerdriv



Geometria: pitkä



Muoviholkki


Estää alumiinivanteiden maalipintojen vahingoittumisen



Hylsyn sisällä muovinen pysäytin


Suojaa kromattujen pyöränpulttien reunoja ja pintoja



Värikoodattu muoviholkki


Helpottaa koon tunnistamista ja säästää työaikaa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Esimerkiksi koko 15 Smartille. Koko 22 Opelille tai Vauxhall Insignialle

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

AV/ Leukojen väli

17 mm

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoista kuusiokantaa varten

Pituus (kokonaispituus) (L1)

85 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

30 mm

Hylsyn syvyys (t)

22 mm

Holkin sisähalkaisija (d2)

24.4 mm

Holkin ulkohalkaisija (d3)

26.8 mm

Malli

Taottu

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Mustattu

Standardit

ISO 1174, DIN 3121

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot