1/2" voimahylsy DIN 3121/ISO 1174
Voimahylsyavain, 1/2″, kuusio
1/2 VOIMAHYLSY PITKÄ 22MM
Tuotenro 071413022
EAN 4048539751235
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Malli: taottu, mustattu
Vääntiö: 1/2", reikä lukitustapille ja kolo O-renkaalle
Vääntiö: Kuusio, metrinen, Powerdriv
Geometria: pitkä
Muoviholkki
Estää alumiinivanteiden maalipintojen vahingoittumisen
Hylsyn sisällä muovinen pysäytin
Suojaa kromattujen pyöränpulttien reunoja ja pintoja
Värikoodattu muoviholkki
Helpottaa koon tunnistamista ja säästää työaikaa
Tiedot(X)
Esimerkiksi koko 15 Smartille. Koko 22 Opelille tai Vauxhall Insignialle
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
AV/ Leukojen väli | 22 mm |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoista kuusiokantaa varten |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 85 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 32 mm |
Hylsyn syvyys (t) | 22 mm |
Holkin sisähalkaisija (d2) | 30 mm |
Holkin ulkohalkaisija (d3) | 32,6 mm |
Malli | Taottu |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Mustattu |