Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

Voimahylsyavain, 1/2″, metrinen, kuusio, lyhyt
1/2 VOIMAHYLSY 21MM

Tuotenro 071413 091
EAN 4011231710442

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Soveltuu käytettäväksi kaikissa tavallisimmissa paineilma- ja sähkökäyttöisissä ruuvinvääntimissä

  • Standardi: standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö

  • Malli: taottu, mustattu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

AV/ Leukojen väli

21 mm

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoista kuusiokantaa varten

Pituus (kokonaispituus) (L1)

38 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

30 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

30 mm

Hylsyn syvyys (t)

10 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Mustattu

Standardit

ISO 1174

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot