1/2" voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä
Voimahylsyavain, 1/2″, metrinen, kuusio, pitkä
1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 13MM
Tuotenro 071413 13
EAN 4011231710480
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Soveltuu käytettäväksi kaikissa tavallisimmissa paineilma- ja sähkökäyttöisissä ruuvinvääntimissä
- Standardi: standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö
- Malli: taottu, mustattu
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
AV/ Leukojen väli | 13 mm |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoista kuusiokantaa varten |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 78 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 20,5 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 25 mm |
Hylsyn syvyys (t) | 17 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Mustattu |