Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

Voimahylsyavain, 1/2″, metrinen, kuusio, pitkä
1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 16MM

Tuotenro 071413 131

EAN 4011231710497

-
1/2" voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

Tuotenro 071413 131
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
  • Soveltuu käytettäväksi kaikissa tavallisimmissa paineilma- ja sähkökäyttöisissä ruuvinvääntimissä

  • Standardi: standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö

  • Malli: taottu, mustattu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

AV/ Leukojen väli

16 mm

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoista kuusiokantaa varten

Pituus (kokonaispituus) (L1)

78 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

24 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

30 mm

Hylsyn syvyys (t)

23 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Mustattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot