1/2" voimahylsy, POWER Käyttöikää pidentävällä integroidulla vahvistusrenkaalla
1/2" voimahylsy, kuusio, alumiinivanteille
1/2 VOIMAHYLSY PITKÄ 19MM POWER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN 3121/ISO 1174
- Vääntiö: Reikä lukitustapille ja ura O-renkaalle
- Geometria: pitkä
Pitkä käyttöikä
Vahvistusrengas varmistaa, että käyttöikä on vähintään kaksi kertaa niin pitkä kuin tavallisilla alumiinivanteille tarkoitetuilla voimahylsyillä.
Vaihdettava muoviholkki
Muovipinnoitettu alumiinivanteiden suojaamiseksi
Värikoodatut hylsyt
Helpottaa oikean koon valitsemista ja säästää työaikaa.
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
AV/ Leukojen väli | 19 mm |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoista kuusiokantaa varten |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 86 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 27,5 mm |
Hylsyn syvyys (t) | 20 mm |
Holkin sisähalkaisija (d2) | 26 mm |
Holkin ulkohalkaisija (d3) | 28 mm |
Malli | Taottu |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Mustattu |
Standardit | ISO 1174, DIN 3121 |