Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" voimahylsy, POWER Käyttöikää pidentävällä integroidulla vahvistusrenkaalla

1/2" voimahylsy, kuusio, alumiinivanteille
1/2 VOIMAHYLSY PITKÄ 21MM POWER

Tuotenro 071413421
EAN 4058794024661

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Standardi: DIN 3121/ISO 1174

  • Vääntiö: Reikä lukitustapille ja ura O-renkaalle

  • Geometria: pitkä


Pitkä käyttöikä


Vahvistusrengas varmistaa, että käyttöikä on vähintään kaksi kertaa niin pitkä kuin tavallisilla alumiinivanteille tarkoitetuilla voimahylsyillä.



Vaihdettava muoviholkki


Muovipinnoitettu alumiinivanteiden suojaamiseksi



Värikoodatut hylsyt


Helpottaa oikean koon valitsemista ja säästää työaikaa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

AV/ Leukojen väli

21 mm

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoista kuusiokantaa varten

Pituus (kokonaispituus) (L1)

86 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

30 mm

Hylsyn syvyys (t)

20 mm

Holkin sisähalkaisija (d2)

28 mm

Holkin ulkohalkaisija (d3)

30 mm

Malli

Taottu

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Mustattu

Standardit

ISO 1174, DIN 3121

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot