1/2" voimahylsy TX, pitkä
Voimahylsyavain, 1/2″, TX-kärki, pitkä
1/2 VOIMAHYLSY TX 50
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii kaikkiin tavallisiin paineilma- ja sähkökäyttöisiin ruuvinvääntimiin
- Standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö
- Malli: taottu, mustattu
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään/vääntiön koko | TX50 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | TX |
Pituus (L1) | 78 mm |
Pituus: Varsi, kara, terä (L2) | 11,2 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 25 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Mustattu |