1/2" voimahylsy Ulkoiselle TX-kannalle, lyhyt
Voimahylsyavain, 1/2″, ulkoinen, TX
1/2" VOIMAHYLSY E18
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Soveltuu käytettäväksi kaikissa tavallisimmissa paineilma- ja sähkökäyttöisissä ruuvinvääntimissä
- Standardi: standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö
- Malli: taottu, mustattu
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään koko | E18 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoista TX kantaa varten |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 38 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 21,8 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 30 mm |
Hylsyn syvyys (t) | 13 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Mustattu |
Standardit | ISO 1174, DIN 3121 |