Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" voimahylsyn jatko 1/2" neliövääntiö pitokuulalla

1/2 tuuman voimahylsyn jatko
1/2 VOIMAH. JATKO 150 MM
ZEBRA

Tuotenro 071413 23
EAN 4011231710640
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Sopii kaikkiin tavallisiin paineilma- ja sähkökäyttöisiin ruuvinvääntimiin

  • Standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö

  • Malli: taottu, mustattu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Vääntiö, kiinnitys (S2)

1/2 tuumaa

Kärjen/pään koko (D2)

1/2

Pituus (kokonaispituus) (L1)

150 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

25 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot