1/2" voimahylsyn jatko 1/2" neliövääntiö pitokuulalla
1/2 tuuman voimahylsyn jatko
1/2 VOIMAH. JATKO 250 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii kaikkiin tavallisiin paineilma- ja sähkökäyttöisiin ruuvinvääntimiin
- Standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö
- Malli: taottu, mustattu
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys (S2) | 1/2 tuumaa |
Kärjen/pään koko (D2) | 1/2 |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 250 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 25 mm |