1/2″ voimahylsyn sovite 3/4" neliövääntiöllä ja pitokuulalla
1/2″ voimahylsyn sovite
VOIMAHYLSYN SOVITE 1/2" KOLO- 3/4" TAPPI
Tuotenro 071413 28
EAN 4011231710695
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Soveltuu käytettäväksi kaikissa tavallisissa paineilma- ja sähkökäyttöisissä ruuvinvääntimissä
- Standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö
- Malli: taottu, mustattu
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys (S2) | 1/2 tuumaa |
Kärjen/pään koko (S1) | 3/4 |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 48 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 30 mm |