Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" voimahylsysarja 12 osaa

Voimahylsyavainsarja, 1/2″, kuusio, 12 osaa
1/2 VOIMAHYLSYSARJA 12OS.

Tuotenro 0714900100

EAN 4058794466249

-
1/2" voimahylsysarja 12 osaa

Tuotenro 0714900100
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
Kuusiokannalle, metrikoko, lyhyt
  • Soveltuu käytettäväksi kaikissa tavallisimmissa paineilma- ja sähkökäyttöisissä ruuvinvääntimissä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

12 KPL

1/2" voimahylsysarja 12 osaa sisältää:
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 10MM

Kuvaus:
10 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 11MM

Kuvaus:
11 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 13MM

Kuvaus:
13 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 14MM

Kuvaus:
14 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 17MM

Kuvaus:
17 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 19MM

Kuvaus:
19 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 21MM

Kuvaus:
21 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 22MM

Kuvaus:
22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 23MM

Kuvaus:
23 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 24MM

Kuvaus:
24 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsyn jatko 1/2 neliövääntiöllä ja pitokuulalla

1/2 VOIMAH. JATKO 150 MM

Kuvaus:
1/2
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimanivel 1/2 neliövääntiöllä ja pitokuulalla

1/2 VOIMANIVEL

Kuvaus:
1/2; Pituus (kokonaispituus): 63 mm
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot