Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" voimahylsysarja 12 osaa

Voimahylsyavainsarja, 1/2″, kuusio, pitkä, 12 osaa
1/2 VOIMAHYLSYSARJA PITKÄT 12OS.

Tuotenro 0714900200

EAN 4058794466263

-
1/2" voimahylsysarja 12 osaa

Tuotenro 0714900200
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
Kuusiokannalle, metrikoko, pitkä
  • Soveltuu käytettäväksi kaikissa tavallisimmissa paineilma- ja sähkökäyttöisissä ruuvinvääntimissä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

12 KPL

1/2" voimahylsysarja 12 osaa sisältää:
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 10MM

Kuvaus:
10 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 11MM

Kuvaus:
11 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 13MM

Kuvaus:
13 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 14MM

Kuvaus:
14 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 17MM

Kuvaus:
17 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 19MM

Kuvaus:
19 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 21MM

Kuvaus:
21 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 22 MM

Kuvaus:
22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 23MM

Kuvaus:
23 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 24 MM

Kuvaus:
24 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsyn jatko 1/2 neliövääntiöllä ja pitokuulalla

1/2 VOIMAH. JATKO 150 MM

Kuvaus:
1/2
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimanivel 1/2 neliövääntiöllä ja pitokuulalla

1/2 VOIMANIVEL

Kuvaus:
1/2; Pituus (kokonaispituus): 63 mm
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot