Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" voimahylsysarja, POWER 3 osaa

1/2 VOIMAHYLSYSARJA 17,19,21MM POWER

Tuotenro 071413430

EAN 4046777945577

-
1/2" voimahylsysarja, POWER 3 osaa

Tuotenro 071413430

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sisältää koon 17/19/21 voimahylsyt käyttöikää pidentävällä integroidulla vahvistusrenkaalla

Mallitietoja


  • Standardi: DIN 3121/ISO 1174

  • Vääntiö: Reikä lukitustapille ja ura O-renkaalle

  • Geometria: pitkä


Miellyttävä käyttää


  • Vahvistusrengas varmistaa, että käyttöikä on vähintään kaksi kertaa niin pitkä kuin tavallisilla alumiinivanteille tarkoitetuilla voimahylsyillä

  • Alumiinivanteita suojaava vaihdettava muoviholkki

  • Värikoodattu hylsyavain on helppo ja nopea tunnistaa, mikä parantaa työn tehokkuutta

  • Toimitetaan kestävässä muovirasiassa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

AV/ Leukojen väli

17 x 19 x 21 mm

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

3 KPL

1/2" voimahylsysarja, POWER 3 osaa sisältää:
1 x
1/2 voimahylsy, POWER käyttöikää pidentävällä integroidulla vahvistusrenkaalla

1/2 VOIMAHYLSY PITKÄ 17MM POWER

Kuvaus:
17 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy, POWER käyttöikää pidentävällä integroidulla vahvistusrenkaalla

1/2 VOIMAHYLSY PITKÄ 19MM POWER

Kuvaus:
19 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy, POWER käyttöikää pidentävällä integroidulla vahvistusrenkaalla

1/2 VOIMAHYLSY PITKÄ 21MM POWER

Kuvaus:
21 mm
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot