1/2" voimanivel 1/2" neliövääntiö pitokuulalla
Voimanivel, 1/2"
1/2 VOIMANIVEL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii kaikkiin tavallisiin paineilma- ja sähkökäyttöisiin vääntimiin
- Standardi: standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö
- Malli: taottu, mustattu
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys (S2) | 1/2 tuumaa |
Kärjen/pään koko (S1) | 1/2 |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 63 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 30 mm |