Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" T-kahva nivelräikkäsarja, Black Edition

1/4":n hylsyavainsarja, Black Edition, 23-os.
1/4" T-KAHVA NIVELRÄIKKÄSARJA 23-OS. BE

Tuotenro 0965014230

EAN 4061975348531

-
1/4" T-kahva nivelräikkäsarja, Black Edition

Tuotenro 0965014230
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
23 osaa. Suunniteltu käytettäväksi ahtaimmissakin paikoissa

Sisältö: 23 osaa


  • 1 nivelräikkäavain

  • 1 jatko, 1/4 tuumaa

  • 1 kärjenpidin, 1/4 tuumaa

  • 1 suoraurakärki:

0,8 x 5,5 mm


  • 3 PH-kärkeä:

PH 1, 2, 3


  • 3 PZ-kärkeä:

PZ 1, 2, 3


  • 3 TX-kärkeä:

TX 15, 20, 25


  • 4 kuusiokolokärkeä:

Koot 3, 4, 5, 6 mm


  • 6 hylsyavainta:

Koot 6, 8, 10, 11, 12, 13 mm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

23 KPL

Leveys x korkeus x syvyys

140 x 40 x 100 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot