1/4" T-väännin
1/4" T-väännin
1/4 T-VÄÄNNIN 115 MM
ZEBRA

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN 3122, ISO 3315
- Liukuvarsi: kuulalukko
- Malli: kromattu, kiillotettu
- Käyttö: T- tai L-väännin
![]() | |
Kärjen/pään koko | 1/4 |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Materiaali | Teräs |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 115 mm |
Kannan korkeus (B1) | 15.5 mm |
Kannan/pään leveys (A) | 14 mm |
Kahvan halkaisija (D) | 6 mm |
Würth Oy Kuvasto (1)
Tiedot (0)
Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot (0)