1/4" bits räikkä
Bits räikkä 1/4"
1/4 BITS RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149996.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vääntiö: standardien DIN 3126-C 6.3 ja E 6.3 mukaisille 1/4 tuuman kuusikulmaisille kärkien vääntiöille
- Pää: erittäin kompakti räikkäpää, hienohampainen, 64 hammasta
- Pinta: kromattu
- Kaksikomponenttikahva, erittäin ohut muotoilu, kulma 10° alaspäin
- Erittäin kestävä malli, suurin sallittu vääntö 40 Nm
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko | C 6,3 (1/4 tuumaa) |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoista kuusiokantaa varten |
Räikkäpään korkeus | 10 mm |
Räikän halkaisija | 16,6 mm |
Kahvan paksuus | 10,5 mm |
Kahvan leveys | 15 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 100 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Materiaali, tartuntakahva | Muovi, 2-komponenttinen |