1/4" hylsy Metriset koot, pitkä
1/4" hylsyavain, kuusiokanta, pitkä
1/4 PITKÄ HYLSY 6MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: kromattu, kiillotettu
- Vääntiö: 1/4 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: kuusiokannalle
Tiedot(X)
Ruuviliitokset pinnapultteihin ja kierrevaarnoihin
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoista kuusiokantaa varten |
AV/ Leukojen väli | 1/4 |
Pituus (L1) | 50 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 9,3 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 11,9 mm |
Malli | Pitkä |
Hylsyn syvyys (t) | 13 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Kromattu |