Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" hylsy Metriset koot, pitkä

1/4" hylsyavain, metrinen, kuusio, pitkä
1/4 PITKÄ HYLSY 4MM

Tuotenro 0713112104

EAN 4024835398299

-
1/4" hylsy Metriset koot, pitkä

Tuotenro 0713112104
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
  • Pinta: kromattu, kiillotettu

  • Vääntiö: 1/4 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: kuusiokannalle
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ruuviliitokset pinnapultteihin ja kierrevaarnoihin

Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoista kuusiokantaa varten

AV/ Leukojen väli

4 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

50 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

4,8 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

11,9 mm

Malli

Pitkä

Hylsyn syvyys (t)

7 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot