1/4" hylsy Metriset koot, pitkä
1/4" hylsyavain, metrinen, kuusio, pitkä
1/4 PITKÄ HYLSY 5MM
Tuotenro 0713112105
EAN 4024835398312
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: kromattu, kiillotettu
- Vääntiö: 1/4 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: kuusiokannalle
Tiedot(X)
Ruuviliitokset pinnapultteihin ja kierrevaarnoihin
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoista kuusiokantaa varten |
AV/ Leukojen väli | 5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 50 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 8,1 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 11,9 mm |
Malli | Pitkä |
Hylsyn syvyys (t) | 9 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |