1/4" hylsy TX
1/4" hylsyavain, TX-kärki
1/4 HYLSY TX20
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vääntiö: 1/4″ neliövääntiö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: TX-ruuveille
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään/vääntiön malli | TX |
Kärjen/pään/vääntiön koko | TX20 |
Pituus (L1) | 32 mm |
Pituus: Varsi, kara, terä (L2) | 12 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 12 mm |
Materiaali | Kromi-vanadium-teräs, karkaistu |
Pinnoite | Kromattu |