Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" hylsy, TX Plus

1/4" hylsyavain, TX Plus
1/4" HYLSY TX PLUS E 7 25MM

Tuotenro 0715112207

EAN 4056807701295

-
1/4" hylsy, TX Plus

Tuotenro 0715112207
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
Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään/vääntiön malli

TX-Plus

Kärjen/pään koko

E7

Pituus (kokonaispituus) (L1)

25 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

14,7 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

10,0 mm

Pinta/pinnoite

Fosfatoitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot