1/4" hylsy lyhyt
1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 5,5 MM
Tuotenro 0713111155
EAN 4024835398039
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: kromattu, kiillotettu
- Vääntiö: 1/4 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: kuusiokannalle
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan, vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen, pään vääntiön malli | Ulkoista kuusiokantaa varten |
AV/ Leukojen väli | 5,5 mm |
Pituus (L1) | 22 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 8,7 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 11,9 mm |
Malli, rakenne | Lyhyt |
Hylsyn syvyys (t) | 5,5 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta, pinnoite | Kromattu |