Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 9 MM

Tuotenro 0713111109

EAN 4024835397841

-
1/4" hylsy lyhyt

Tuotenro 0713111109

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Pinta: kromattu, kiillotettu

  • Vääntiö: 1/4 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: kuusiokannalle
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kannan, vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen, pään vääntiön malli

Ulkoista kuusiokantaa varten

AV/ Leukojen väli

9 mm

Pituus (L1)

22 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

13,4 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

13,4 mm

Malli, rakenne

Lyhyt

Hylsyn syvyys (t)

7 mm

Materiaali

Teräs

Pinta, pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot