Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" hylsy ulkoiselle TX-kannalle

1/4 tuuman hylsy, ulkoinen TX
1/4" HYLSY TX E 6 25MM

Tuotenro 0715112106

EAN 4056807673646

-
1/4" hylsy ulkoiselle TX-kannalle

Tuotenro 0715112106
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
  • Pinnoite: kromattu

  • Vääntiö: 1/4 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: Ruuveille, joissa on ulkopuolinen TX
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoista TX kantaa varten

Kärjen/pään koko

E6

Pituus (kokonaispituus) (L1)

25 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

7,9 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

11,9 mm

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Pinta/pinnoite

Fosfatoitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot