1/4" hylsy ulkoiselle TX-kannalle
1/4 tuuman hylsy, ulkoinen TX
1/4" HYLSY TX E 8 25MM
Tuotenro 0715112108
EAN 4056807673660
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinnoite: kromattu
- Vääntiö: 1/4 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: Ruuveille, joissa on ulkopuolinen TX
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoista TX kantaa varten |
Kärjen/pään koko | E8 |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 25 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 9,9 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 11,9 mm |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Pinta/pinnoite | Fosfatoitu |