1/4" hylsyavainsarja 20 osaa
1/4" hylsyavainvalikoima TX
1/4 HYLSYSARJA TX 20-OS.
Tuotenro 096511 180
EAN 4011231884303
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laaja 20 osainen valikoima metallilaatikossa
- Tämä sarja on ihanteellinen perusvaruste liikkuvaan ja korjaamokäyttöön
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Työkalujen puuttumisen voi havaita yhdellä silmäyksellä
Täydellinen moniin käytännön töihin
- 7 lyhyttä hylsyavainta ruuveille ulkoisella TX-kannalla, avainvälit E4-E10
- 9 lyhyttä TX-kärkihylsyä ruuveille TX-vääntiöllä, avainvälit TX8-TX40
- Ruuvimeisselillä, nivelhylsyllä ja jatkolla
- Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki ruuviliitokset ovat mahdollisia
Vahva, tehokas ruuvaus
- Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista
- Vääntösuunnan vaihto suunnanvaihtolevyä käyttäen onnistuu helposti yhdellä kädellä
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Sisältää TX-kärkihylsyt TX8 -TX40 : 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 20 KPL |
Leveys x korkeus x syvyys | 225 x 35 x 110 mm |
RUUVIMEISSELI 1/4 NELIÖ
SKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E4
SKTWRNCH-1/4IN-INTX-TX8
SKTWRNCH-1/4IN-INTX-TX9
FMINRT-(096511 180)
METBOX-220X110X35-SZ1