1/4" hylsysarja 27 osaa
1/4" hylsyvalikoima, 27 osaa
1/4 HYLSYSARJA 27-OS.
Tuotenro 096501427
EAN 4050642729216
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Monikäyttöinen 27 osainen valikoima tukevassa metallilaatikossa
- Tämä valikoima sisältää perusvarusteet, jotka sopivat erinomaisesti käytettäväksi niin korjaamolla kuin liikkuvassa käytössä
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Näet heti, jos työkaluja puuttuu
Sopivat hylsyavaimet yleisimpiin ruuviliitoksiin
- 1/4 tuuman sarjassa on 9 hylsyavainta, joiden avainvälit ovat 6-14 mm
- Lyhyet kärjet, 13 kpl, sopivat useimmille ruuvien vääntiöille: PH, suoraura, kuusiokolo ja TX
Vahva, tehokas ruuvaus
- Jäykän jatkon avulla voima välittyy suoraan
3-in-1: Pallopäinen monitoimiräikkä
- Räikkää voidaan käyttää tavallisena räikkänä, ruuvimeisselinä tai T-kahvana
- Ergonomista kahvaa voidaan käyttää suorana tai säätää 90° kulmaan T-kahvaksi
- Räikässä on 72 hampainen mekanismi, pieni 5° kääntökulma ja 270° kääntyvä nivel
- Neliövääntiö on erityisen kestävä ja luja
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite varmistaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 27 KPL |
Leveys x korkeus x syvyys | 225 x 35 x 110 mm |
FMINRT-F.096501427-215X105X30MM
METBOX-220X110X35-SZ1