Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" hylsysarja 32 osaa

1/4" hylsyvalikoima, 32 osaa
1/4 HYLSYSARJA 32-OS.

Tuotenro 096501432

EAN 4050382118066

-
1/4" hylsysarja 32 osaa

Tuotenro 096501432
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
Kärkihylsyt käytännöllisessä metallilaatikossa liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, kestävä rakenne, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja

Kattava 32-osainen valikoima tukevassa metallilaatikossa


  • Tämä valikoima sisältää perusvarusteet, jotka sopivat erinomaisesti käytettäväksi niin korjaamolla kuin liikkuvassa käytössä

  • Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan

  • Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana

  • Näet heti, jos työkaluja puuttuu


Sopivat hylsyavaimet yleisimpiin ruuviliitoksiin


  • 1/4 tuuman sarjassa on 12 hylsyavainta, joiden avainvälit ovat 4-14 mm

  • Käytännölliset kärkihylsyt sopivat useimmille ruuvien vääntiöille: PH, suoraura, kuusiokolo ja TX

  • Ruuvimeisseli pistoliitännällä on käytännöllinen lisäys valikoimaan


Vahva, tehokas ruuvaus


  • Kahden jäykän jatkon avulla voima välittyy suoraan

  • Joustava jatko mahdollistaa pääsyn vaikeapääsyisiin ruuveihin

  • Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka takaa miellyttävän ja turvallisen työskentelyn

  • Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta

  • Suunnanvaihtovivun avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kääntämisen välillä, joten käyttö yhdellä kädellä on mahdollista


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Pinnat on kromattu ja kiillotettu

  • Pinnoite varmistaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

32 KPL

Leveys x korkeus x syvyys

225 x 35 x 110 mm

1/4" hylsysarja 32 osaa sisältää:
1 x
Ruuvimeisseli, 1/4 neliökärki neliövääntiö kahvan päässä

RUUVIMEISSELI 1/4 NELIÖ

Kuvaus:
1/4
Pyöreä, kirkas, kromattu kahvan läpi menevä varsi sovitteella hylsyavaimille neliövääntiöllä
Määrä: 1 x
1 x
1/4 räikkäväännin suunnanvaihtovivulla

1/4 RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA 48 HAMP

Kuvaus:
1/4; Vipuvarren pituus: 125 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 4MM

Kuvaus:
4 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 5MM

Kuvaus:
5 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY 6MM

Kuvaus:
6 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 7 MM

Kuvaus:
7 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 8 MM

Kuvaus:
8 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 9 MM

Kuvaus:
9 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 10 MM

Kuvaus:
10 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 11 MM

Kuvaus:
11 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 12 MM

Kuvaus:
12 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 13 MM

Kuvaus:
13 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 14 MM

Kuvaus:
14 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 5,5 MM

Kuvaus:
5,5 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 tuuman labiilijatko

LABIILJATKO 1/4 25MM

Kuvaus:
25 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 tuuman jatko

1/4 JATKO 150 MM

Kuvaus:
152 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 tuuman jatko

TAIPUVAVARTINEN JATKO 1/4 150

Kuvaus:
150 mm
Taipuisa
Määrä: 1 x
1 x
1/4 niveljatko

1/4 NIVEL

Kuvaus:
Kärjen/pään/vääntiön malli: Ulkoinen neliökanta
Määrä: 1 x
1 x
1/4 kärkihylsy TX

1/4 HYLSY TX10

Kuvaus:
TX10
Määrä: 1 x
1 x
1/4 kärkihylsy TX

1/4 HYLSY TX15

Kuvaus:
TX15
Määrä: 1 x
1 x
1/4 kärkihylsy TX

1/4 HYLSY TX20

Kuvaus:
TX20
Määrä: 1 x
1 x
1/4 kärkihylsy TX

1/4 HYLSY TX25

Kuvaus:
TX25
Määrä: 1 x
1 x
1/4 kärkihylsy TX

1/4 HYLSY TX27

Kuvaus:
TX27
Määrä: 1 x
1 x
1/4 kärkihylsy TX

1/4 HYLSY TX30

Kuvaus:
TX30
Määrä: 1 x
1 x
1/4 kärkihylsy TX

1/4 HYLSY TX40

Kuvaus:
TX40
Määrä: 1 x
1 x
1/4 kuusiokolohylsy metriset koot

1/4 KUUSIOKOLOAVAIN HYLSY 4 MM

Kuvaus:
4 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 kuusiokolohylsy metriset koot

1/4 KUUSIOKOLOAVAIN HYLSY 5 MM

Kuvaus:
5 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 kuusiokolohylsy metriset koot

1/4 KUUSIOKOLOAVAIN HYLSY 6 MM

Kuvaus:
6 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 kärkihylsy Suoraura

1/4 HYLSY 1,0X5,5MM SUORAURA

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 32 mm; 1,0 x 5,5 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 kärkihylsy PH

1/4 HYLSY PH1

Kuvaus:
PH1
Määrä: 1 x
1 x
1/4 kärkihylsy PH

1/4 HYLSY PH2

Kuvaus:
PH2
Määrä: 1 x
1 x
1/4 kärkihylsy PH

1/4 HYLSY PH3

Kuvaus:
PH3
Määrä: 1 x
Kova vaahtomuovi 1/4 , 32-os. hylsyav.valik.
1 x
Kova vaahtomuovi 1/4 , 32-os. hylsyav.valik.

FMINRT-(F.096501432)-215X105X30MM

Kuvaus: Holds wrenches firmly
Määrä: 1 x
Metallirasia, koko 1
1 x
Metallirasia, koko 1

METBOX-220X110X35-SZ1

Kuvaus:
220 x 110 x 40 mm
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot