Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" hylsysarja 33 osaa

1/4" hylsyavainvalikoima, 33-os.
HYLSYSARJA 1/4" 33-OS.

Tuotenro 096511 32

EAN 4024835668286

-
1/4" hylsysarja 33 osaa

Tuotenro 096511 32
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
Kuusiokannalle, lyhyt malli, käytännöllisessä metallilaatikossa liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, kestävä rakenne, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja

Kattava 33-osainen valikoima tukevassa metallilaatikossa


  • Tämä sarja sisältää kattavan valikoiman korkealaatuisia perustyökaluja korjaamolle ja liikkuvaan käyttöön

  • Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan

  • Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana

  • Näet heti, jos työkaluja puuttuu


Sopivat hylsyavaimet ja kärjet lähes kaikille ruuveille


  • 1/4 tuuman sarjaan kuuluu 12 hylsyavainta, joiden avainvälit ovat 4-14 mm, ja 1 sovite pikavaihtoistukalla 15 kärjelle

  • Lyhyet kärjet sopivat useimmille ruuvien vääntiöille: PH, suoraura, kuusiokolo ja TX

  • Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki ruuviliitokset ovat mahdollisia


Vahva, tehokas ruuvaus


  • Jäykän jatkon avulla voima välittyy suoraan

  • Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka takaa miellyttävän ja turvallisen työskentelyn

  • Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta

  • Suunnanvaihtolevyn avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kääntämisen välillä


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Pinnat on kromattu ja kiillotettu

  • Pinnoite varmistaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

33 KPL

Leveys x korkeus x syvyys

225 x 35 x 110 mm

1/4" hylsysarja 33 osaa sisältää:
1 x
Ruuvimeisseli, 1/4 neliökärki neliövääntiö kahvan päässä

RUUVIMEISSELI 1/4 NELIÖ

Kuvaus:
1/4
Pyöreä, kirkas, kromattu kahvan läpi menevä varsi sovitteella hylsyavaimille neliövääntiöllä
Määrä: 1 x
1 x
Suoraurakärki, C 6.3 (1/4 tuumaa)

KÄRKI 1/4 0,8X5,5MM 25MM

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm pitkä, kaikissa tavallisissa kärjen paksuuksissa x kärjen leveyksissä
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH1 25MM KELTAINEN

Kuvaus:
PH1; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH2 VALKOINEN 25MM

Kuvaus:
PH2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH3 25 MM PUNAINEN

Kuvaus:
PH3; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
3 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
4 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
5 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
6 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX10 SININEN

Kuvaus:
TX10; 10
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX15 KELTAINEN

Kuvaus:
TX15; 15
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX20 VALKOINEN

Kuvaus:
TX20; 20
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX25 MUSTA

Kuvaus:
TX25; 25
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX27

Kuvaus:
TX27; 27
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX30 PUNAINEN

Kuvaus:
TX30; 30
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX40

Kuvaus:
TX40; 40
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
1/4 räikkäväännin suunnanvaihtolevyllä

1/4 RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA 72 HAMP

Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 4MM

Kuvaus:
4 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 5MM

Kuvaus:
5 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY 6MM

Kuvaus:
6 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 7 MM

Kuvaus:
7 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 8 MM

Kuvaus:
8 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 9 MM

Kuvaus:
9 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 10 MM

Kuvaus:
10 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 11 MM

Kuvaus:
11 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 12 MM

Kuvaus:
12 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 13 MM

Kuvaus:
13 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 14 MM

Kuvaus:
14 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 5,5 MM

Kuvaus:
5,5 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 tuuman jatko

1/4 JATKO 100 MM

Kuvaus:
100 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 tuuman jatko

1/4 JATKO 150 MM

Kuvaus:
152 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 niveljatko

1/4 NIVEL

Kuvaus:
Kärjen/pään/vääntiön malli: Ulkoinen neliökanta
Määrä: 1 x
1 x
1/4 sovite pikavaihtoistukalla

SOVITE KÄRJILLE 1/4 NELIÖ

Kuvaus:
1/4
Määrä: 1 x
Vaahtomuov lokerikko monit.hylsyav 1/4  33-os.
1 x
Vaahtomuov lokerikko monit.hylsyav 1/4 33-os.

FMINRT-(096511 32)

Kuvaus: For multi socket wrench assortment 1/4 inch
Määrä: 1 x
Metallirasia, koko 1
1 x
Metallirasia, koko 1

METBOX-220X110X35-SZ1

Kuvaus:
220 x 110 x 40 mm
Määrä: 1 x